コンサス
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
アルミ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72053863
AL-DP20-VP
32
32
24
¥
920
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053879
AL-DP25-VP
37
44
32
¥
1,080
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053888
AL-DP32-VP
45
56
40
¥
1,110
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053897
AL-DP40-VP
53
54
37
¥
1,200
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053906
AL-DP50-VP
63
60
40
¥
1,460
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053915
AL-DP65-VP
76
69
47
¥
2,060
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053924
AL-DP80-VP
92
72
52
¥
3,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053933
AL-DP100-VP
119
79
54
¥
4,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください