曜日別特売

石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y)

石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) - コロナ石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) - コロナ石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) - コロナ

CORONA石油ストーブ用替え芯。

用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054886-
オープン
2,590
2,849(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする