曜日別特売

ケーブルコーム 8ピン用

ケーブルコーム 8ピン用 - アイネックス

ケース内のケーブルを整理するのに便利なケーブルコームです。ケーブルがねじれるのを防ぎます。
電源ユニットからマザーボードやグラフィックカードに接続するケーブルに適しています。
直径3mmのスリーブ付きケーブルに適合します。
任意の位置でケーブルを留めるだけと簡単に取り付けできます。
丸みを帯びた形状で、ケーブルを傷付けません。
ABS製で耐久性があり、長期間使えます。

材質ABS寸法(mm)19×10.5×4.7ブラック最大結束径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055193KC-014P8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする