電撃殺虫器

電撃殺虫器 - インセクトキール

有効面積60~100平米

用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)内容量1個
注意
※屋内専用、高さ1.8m以上壁から30cm以上離して取付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055595NSS15210
105,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする