電撃殺虫器

電撃殺虫器 - インセクトキール

有効面積200~300平米

用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)内容量1個
注意
※軒下・屋外用、高さ1.8m以上壁から30cm以上離して取付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055613FS20214
155,000
139,880
153,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする