曜日別特売

ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯

ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。

用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED内容量1台
注意
・バッテリーボックスの破損や劣化が見られる場合は使用を中止して下さい。
・リチウムイオン電池の寿命を守り、約2年ごとの交換を推奨します。
・バッテリーは新旧・異種混同はお辞め下さい。
・ソーラーパネルの設置環境や日照条件などにより十分に充電量を保てない場合がございます。
・人の熱を感知するセンサーは、室外機など熱源の近くの設置や、熱を感知しにくい厚着、外気温と人体の表面温度の差が少ない猛暑などでは感知濃度が劣ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72287749TYH-G5A
25,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする