GOODGOODS(グッド・グッズ)
ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途
ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード
セット内容
分岐コード本体
材質
PVC
寸法(mm)
コネクタ:5.5×2.1
外径(Φmm)
5.5
対応機種
ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK
コード長さ(cm)
40
コネクタ
2個
サイズ(mm
2
)
銅線:2×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
最大電圧(V)
輸入:300
内容量
1個
注意
※ソーラーパネルにライトを二つ取り付けた場合、点灯時間は短くなります。
※充電残量に伴い明るさが低下います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72287767
TYH-35H
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください