曜日別特売

増設用ライト 50W TK-50WKL

増設用ライト 50W TK-50WKL - GOODGOODS(グッド・グッズ)増設用ライト 50W TK-50WKL - GOODGOODS(グッド・グッズ)増設用ライト 50W TK-50WKL - GOODGOODS(グッド・グッズ)

メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。
工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。
ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。

用途0保護等級IP65発光色昼光色材質アルミニウム合金+強化ガラス適合適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3Mセット内容LEDライト質量(kg)ロット:約11質量(g)約920規格ロット数:10台入りコード長さ(m)約1.2全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約211×200×31、ロット:約455×240×240色温度(K)6500-7000効率50WRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120内容量1台
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72287785TK-50WKL3800
7,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする