コクヨ
タックメモ
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。大量用途向けの徳用です。
形状
正方形
寸法(mm)
75×75×50
色
イエロー
縦(mm)
75
商品構成
単色
横(mm)
75
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72268937
メ-2021-Y
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください