曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H - OSG(オーエスジー)
表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング内容量1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
寸法LH(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72309975AE-ML-H 3×1261246019.98550010
7,710
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72309993AE-ML-H 4×1661646022.18550011
8,370
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72310018AE-ML-H 5×2062047024.28550012
8,690
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72310036AE-ML-H 6×24624670-8550013
9,150
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
72310054AE-ML-H 8×32832680-8550014
12,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
72310079AE-ML-H 10×4010406100-8550015
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72310097AE-ML-H 12×4812486110-8550016
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600330AE-ML-H 16×6416646130-8550017
66,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28600339AE-ML-H 20×8020806150-8550018
112,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする