ATEN
電源管理(PDU)
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ
「S」型番はサージ保護機能付き
過電流保護機能
軽量なアルミ筐体
付属品
電源コード×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)
3.05
寸法(m)
エレベーション:3000
準拠規格
EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE
動作/保管温度(℃)
0~40 / -20~60
入力周波数(Hz)
50~60
過電流保護
○
ケーブル長(cm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電流(A)
20(最大)/16(ULディレーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース質量(kg)
定格入力電圧(V)
インレット/アウトレット接続
入力電源
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72339086
PE0218SA
1.26
AC100~120
NEMAL5-20P/NEMA5-20R×18
2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)
482×44.4×90.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
72339095
PE0218SB
1.26
AC100~240
NEMAL6-20P/IEC60320C13×18
4800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)
482×44.4×90.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
72339104
PE0224SA
1.4
AC100~120
NEMAL5-20P/NEMA5-20R×24
2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)
1087.1×44.4×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72339113
PE0224SB
1.4
AC100~240
NEMAL6-20P/IEC60320C13×22、IEC60320C19×2
4800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)
1087.1×44.4×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください