曜日別特売

証書用紙 アニマル ミニサイズ

証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ証書用紙  アニマル ミニサイズ - ササガワ

証書用紙にも、様々なシーンにマッチするデザインが必要だと思いませんか。
鑑定書には「品格のあるデザイン」、卒園証書には「子供が喜ぶデザイン」、結婚証明書には「華やかなデザイン」と、喜びを最大限に高めたかたちにしたいーそんな思いから、渡す相手と用途が調和する『デザイン証書』を豊富にご用意しました。
従来の鳳凰デザインでは馴染まないシーンに是非おすすめします。可愛い動物たちがパレードをしているキッズ向きのデザイン。
お子様の様々なシーンでお使いいただけます。縦横両方に使用できるデザインです。

用途賞状/卒園(保育)証書/感謝状/修了証書/合格証書/お約束状などにその他FSC認証紙使用付属品テスト印刷用紙2枚入材質上質紙(157g/m2)タイプ縦横兼用アニマル紙厚(mm)0.193内容量1冊(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7233920810-1720A5判210×148
920
799
879(税込)
3日以内出荷
7233919910-1710B5判257×182
1,060
取扱い終了
代替品有
7233921710-1730B6判182×128
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7233919910-17102449659610-170010-1710 証書用紙 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24496596証書用紙 バラエティ柄タカ印(ササガワ)1冊(10枚)
739
税込813
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7233921710-17302449659610-170010-1730 証書用紙 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24496596証書用紙 バラエティ柄タカ印(ササガワ)1冊(10枚)
739
税込813
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする