除菌・脱臭機

除菌・脱臭機 - カルテック除菌・脱臭機 - カルテック除菌・脱臭機 - カルテック除菌・脱臭機 - カルテック

サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン

質量(kg)約3.4ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72339226KL-W02
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする