曜日別特売

蛇腹展示台紙A4 横

蛇腹展示台紙A4 横 - ピジョン蛇腹展示台紙A4 横 - ピジョン蛇腹展示台紙A4 横 - ピジョン

A4サイズの、画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので出し入れが簡単で、大切な作品を、汚れや埃から守ります。

サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)画用紙:297×210、ポケット:304×230、タイトルポケット:304×57、台紙1コマ:320×305台紙コマ数50コマ(全て繋がっています)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72339436ジャバラテンジA4ヨコ
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする