マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 - ラクテム

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。
付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
吸着力(N)
寸法X(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347994NMYS15-5(ねじ)M3×10 1本6.63(※参考値)2915-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
72348003NMYS20-5(ねじ)M3×10 1本8.95(※参考値)5920-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
72348019NMYS30-5(ねじ)M3×10 1本13.6(※参考値)9830-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
72348028NMYS40-5(ねじ)M3×10 2本18.01(※参考値)1474030
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72348037NMYS50-5(ねじ)M3×10 2本22.65(※参考値)2065040
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
72348046NMYS60-5(ねじ)M3×10 2本27.29(※参考値)2656050
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
72348055NMYS80-5(ねじ)M3×10 2本36.59(※参考値)3248070
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
72348064NMYS100-5(ねじ)M3×10 2本45.88(※参考値)41210090
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
72348073NMYS120-5(ねじ)M3×10 2本55.18(※参考値)490120110
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする