マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 - ラクテム

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
滑り止めゴムをセットにした商品です。
めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72348159NMYF10-5M3(※参考値)15105
オープン
429
472(税込)
当日出荷
72348168NMYF12-5M3(※参考値)20125
オープン
439
483(税込)
当日出荷
72348177NMYF16-5M4(※参考値)39165
オープン
479
527(税込)
当日出荷
72348186NMYF20-7M4(※参考値)59207
オープン
839
923(税込)
当日出荷
72348195NMYF25-8M5(※参考値)196258
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
72348204NMYF32-8M6(※参考値)226328
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
72348213NMYF36-8M8(※参考値)373368
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44666075NMYF42-9M8(※参考値)617429
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44666084NMYF48-11.5M8(※参考値)8434811.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする