RICOH(リコー)
外部ミニファインダー
光学式で視野率約85%。40mm相当(35ミリ判換算)用のフレーム(縦横比1:1撮影用マーク入り)付きです。ケース付属。
セット内容
外部ミニファインダーGV-3、ケース、使用説明書
質量(g)
10.9
対応機種
RICOH GR IIIx
幅W×厚さ×高さH(mm)
約20.5×26×18.1
機能
視野率: 約85%、ファインダー倍率: 約0.63x
アズワン品番
65-1693-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72339576
GV-3
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください