曜日別特売

テレコンバージョンレンズ

テレコンバージョンレンズ - RICOH(リコー)

75mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。ポーチ付属。※ご使用にはレンズアダプターGA-2が必要です。

セット内容テレコンバージョンレンズ、レンズキャップ(前・後)、使用説明書、ソフトケース(ソフトケースには、別売のレンズアダプター(GA-2)も収納可能。)長さ(mm)約45.1質量(g)209対応機種RICOH GR IIIx最大径(Φmm)約65レンズ構成3群5枚アズワン品番65-1693-85取付ねじ径(Φmm)49、P0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72339637GT-2
34,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする