曜日別特売

USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD

USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD - HIDISC

USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。

付属品取扱説明書質量(g)約15電源USBパスパワー対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5保存温度(℃)-25~85コネクタType-A動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)読取速度(MB/s)520書込速度(MB/s)480内容量1個
注意
※パッケージに記載のある動作検証済みの機器が対象となります。詳しくは取り扱い説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340023HDMSSD256GJP3R
9,818
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
72340039HDMSSD512GJP3R
16,455
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72340048HDMSSD1TJP3R
29,545
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする