曜日別特売
モノタロウ

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウテープカッター 樹脂製 安全カバー付き - モノタロウ
(19件のレビュー)

梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。

用途OPPやクラフトテープでの包装作業に全長(mm)175±3質量(g)89.3内容量1個
注意
※テープは別売りです。
※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合テープ芯内径(Φmm)
材質
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72908807-グレー50±1130以下75±1本体:ABS、刃:ステンレス 301
199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り538点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テープカッター 樹脂製 安全カバー付き 】OPPやクラフトテープでの包装作業に! .
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72908807
2026-02-12
用途: 段ボール箱の梱包(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

カッター部の後ろにローラーが付いているのでクラフトテープの滑りが良く快適に梱包作業ができます。

2025-08-15
用途: 梱包

いろんな商品使ってきたが、今のところコレが最高に使いやすい。

対象商品 : 72908807
2025-05-27
用途: 梱包時に
有限会社魚利

低価格なのが良いですね
あまり使わないのでこれで十分です

対象商品 : 72908807
2024-05-30
用途: 良かった。
サービス業

ガムテープ25ミリ幅を二本入れて使用しています。
少しコツがいりますが2枚同時に切って小物の梱包に使っています。
切った後の収まりがよく歯が隠れるので危なくなく、シンプルなのに機能的です。値段の割に材質もよく満足しています。

対象商品 : 72908807
2024-05-16
用途: 梱包など
つしま歯科医院サービス業

テ-プの取り出しがスムーズでカットしやすいです。最初は難しいと思ったんですが、回数をこなすにつれて非常に使いやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 72908807
2024-06-05
用途: 梱包作業時

この商品にはテープの抜け止めがあるのがありがたいです。テープが安定します。刃とローラー間がやや長すぎる。またこの部分の端の出っ張りを小さくして欲しい、このフランジみたいな出っ張りが邪魔でテープが付きにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 72908807
2024-04-06
用途: 梱包作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に作りが良い。シンプルだけど使い勝手が良く切れ味も良いです。

対象商品 : 72908807
2023-12-08
用途: ダンボールの梱包や袋のテープ留め時
製造業

これまで使っていたテープカッターと比べて歯が非常に細かく、テープのカット面がキレイに仕上がります。安全カバーもしっかり機能しており安心して作業ができ、たいへん満足しています。ただし、テープの巻き戻りを防止する裏側の小さなローラーが使用中に脱落して紛失してしまうことがあったので、この点は改良の余地があるように思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする