パイプホルダー

パイプホルダー - ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー - ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー - ホーシン(HOSHIN)

水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。

用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。内容量1個
注意
※角度切断は任意の勾配に合わせてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340845PHSASイエロー50(直:勾配なし、勾配:角度切断不要)、65(直:勾配なし、勾配:角度切断要)
260
209
230(税込)
当日出荷
72340854PHMAMブラック65(直:-、勾配:角度切断不要)、75(直:勾配なし、勾配:角度切断不要)、100(直:勾配なし、勾配:角度切断要)
380
299
329(税込)
当日出荷
72340863PHLALホワイト100(直:-、勾配:角度切断不要)、125(直:勾配なし、勾配:角度切断不要)、150(直:勾配なし、勾配:角度切断要)
870
679
747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする