曜日別特売

Zサポート

Zサポート - ホーシン(HOSHIN)Zサポート - ホーシン(HOSHIN)Zサポート - ホーシン(HOSHIN)Zサポート - ホーシン(HOSHIN)Zサポート - ホーシン(HOSHIN)

ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。

用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
調節範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340933Z-13.0400~600
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
72340949Z-23.8600~1000
8,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
72340958Z-34.4900~1300
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする