曜日別特売

SPモルタル

SPモルタル - ホーシン(HOSHIN)SPモルタル - ホーシン(HOSHIN)SPモルタル - ホーシン(HOSHIN)SPモルタル - ホーシン(HOSHIN)

プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。

用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
注意
※可使時間、硬化時間は、混練水量に対して非常に敏感ですから、できれば1度試験塗りを行ない、1kg当り0.3kgを標準に、水量を決めてください。混練後の可使時間は、水量、気温によって変わりますが、約10~20分が目安です。
※下地のホコリ等を取り除き、水打ちした後、作業を行ってください。
※施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
※作業中は手袋をしてください。
※湿気を避けて保管してください。開封後はなるべく早く使い切ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340976SP-101袋(10kg)10
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
72340985SP-251袋(25kg)25
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする