コーンモルタル

コーンモルタル - ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル - ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル - ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル - ホーシン(HOSHIN)

プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。

用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1内容量1袋(10kg)
注意
※20~25分で硬化しますので、1回に練る量は1kgが適量です。
※施工はコテ、ヘラ又は手で盛りつけます。
※下地のホコリ等を取り除き水打ちした後、作業を行ってください。
※施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
※作業中は手袋をしてください。
※湿気を避けて保管してください。開封後はなるべく早く使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340994CORN10
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする