ホーシン(HOSHIN)
メタルパレット
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版!
油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。
レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途
鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!
寸法(mm)
930×1048
規格
30型 45枚用
表面処理
有色クロメートメッキ
質量(kg/枚)
15
内容量
1セット(2枚)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72341003
MPL
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください