パイプパレット

パイプパレット - ホーシン(HOSHIN)パイプパレット - ホーシン(HOSHIN)パイプパレット - ホーシン(HOSHIN)

セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。

用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8内容量1セット(2本)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341019PPL
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする