曜日別特売

FT足場

FT足場 - ホーシン(HOSHIN)FT足場 - ホーシン(HOSHIN)FT足場 - ホーシン(HOSHIN)FT足場 - ホーシン(HOSHIN)FT足場 - ホーシン(HOSHIN)

コンクリート躯体に直接取り付け可能です。
上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。
また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。
(450mm~900mmピッチ)
傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。
専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。

用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT足場(48.6Φ丸バタ用(50角バタ・48.6Φ単管用))72341213FTCM-FCA48.6Φ丸バタ用(50角バタ・48.6Φ単管用)7.5
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
FT足場(60角バタ用)72341229FTCM-FSA60角バタ用7.6
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
FT足場(フック無)72341238FTCM-FNAフック無6.5
13,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする