水抜きパイプ足場

水抜きパイプ足場 - ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場 - ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場 - ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場 - ホーシン(HOSHIN)

ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。
勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。
手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。
※足場板は番線で固定してください。

用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A内容量1本
注意
※設置する水抜きパイプは、コンクリートで固まった状態であることを確認する。
※設置する水抜きパイプは、勾配が25°以下あることを確認する。
※製品1 本あたり使用荷重が150kg 以下となるように配置する。
※製品は、指定の差し込み位置( ゴムリング部) まで差し込むこと。
※製品の固定は、50~70N・m(510 ~714kgf・cm)のトルクで締め付けること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341247PHB50-100B50~100
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
72341256PHB40A40
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする