曜日別特売

クイックシール クラック補修用

クイックシール クラック補修用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール クラック補修用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール クラック補修用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール クラック補修用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール クラック補修用 - ホーシン(HOSHIN)

初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。
ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。
舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。
クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。

用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修仕様粘着防止剤付性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別クラック補修用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様内容量1缶(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341326QSL-K
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする