曜日別特売

クイックスティック

クイックスティック - ホーシン(HOSHIN)クイックスティック - ホーシン(HOSHIN)クイックスティック - ホーシン(HOSHIN)クイックスティック - ホーシン(HOSHIN)

唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。
舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。
アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。

用途
アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修
道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置
仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341344QST
40,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする