受光器スライド式ミリ棒H2400

受光器スライド式ミリ棒H2400 - ホーシン(HOSHIN)受光器スライド式ミリ棒H2400 - ホーシン(HOSHIN)受光器スライド式ミリ棒H2400 - ホーシン(HOSHIN)受光器スライド式ミリ棒H2400 - ホーシン(HOSHIN)

昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ
受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。
クランプは固定したまま、らくらくスライド。
メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。
受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。

付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全縮(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341369H240024001310スライド部:39
15,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする