ホーシン(HOSHIN)
巾止めセパ
(1件のレビュー)
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途
住宅基礎型枠に最適!
内容量
1ケース(100本)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72341396
W45-120
基礎幅:120
型枠:45
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
72341405
W45-150
基礎幅:150
型枠:45
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
72341414
W50-120
基礎幅:120
型枠:50
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
72341423
W50-150
基礎幅:150
型枠:50
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
72341439
W55-120
基礎幅:120
型枠:55
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
72341448
W55-150
基礎幅:150
型枠:55
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
72341457
W72-120
基礎幅:120
型枠:72(コンパネ用)
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
72341466
W72-150
基礎幅:150
型枠:72(コンパネ用)
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください