曜日別特売

レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体

レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体 - ホーシン(HOSHIN)

測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。

測定範囲(m)800(直径)自動補正範囲±5°防塵・防滴IP66レーザークラスClass1連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(kg)1.8寸法(mm)156×154×197気泡管精度30’ / 2mmオートパワーオフ30秒内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
精度
電源
受光幅(mm)
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341475HS-110L/100R本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書本体:13″(1.95mm/30m)、受光器100R:1mm/2mm(高/低)本体:単1アルカリ乾電池×2、受光器100R:単3アルカリ乾電池×280受光器100R:40
205,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
72341484HS-110L/100R本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚本体:13″(1.95mm/30m)、受光器100R:1mm/2mm(高/低)本体:単1アルカリ乾電池×2、受光器100R:単3アルカリ乾電池×280受光器100R:40
232,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
72341493HS-110L/100DR本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書本体:13″(1.95mm/30m)、受光器100DR:1mm/2mm/5mm/10mm(高/標準/低/最低)本体:単1アルカリ乾電池×2、受光器100DR:単3アルカリ乾電池×2127受光器100R:24(照明オフ時)
215,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
72341509HS-110L/100DR本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚本体:13″(1.95mm/30m)、受光器100DR:1mm/2mm/5mm/10mm(高/標準/低/最低)本体:単1アルカリ乾電池×2、受光器100DR:単3アルカリ乾電池×2127受光器100R:24(照明オフ時)
242,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする