ACE GLOVE(エースグローブ)
牛本革手袋 背縫い ジャスピー AG490
(1件のレビュー)
車のレザーシートや革張りソファーで使用される高級本革を採用した作業手袋です。丈夫で強いのでハードワークも難なくこなします。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船、キャンプ・レジャーなど
内容量
1双
注意
※ソファーなどからでる端材を素材しとしているため、生産毎に色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72341579
AG490
約23.5
約8
約23
牛床革
ブラック
背縫い
1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください