防臭ペダルペール

防臭ペダルペール - アスベル
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・中バケツ・ロッド/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)、ハンドル/スチール形状質量(kg)1.55ベージュ容量(L)15(中バケツ付)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723415636337(内バケツ付き)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする