曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”

LED照明拡大鏡”ENVL-CL型” - オーツカ光学

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ
個別にON/OFF及び調光制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の
状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+9調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344309ENVL-CL3X3312-6482
93,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344318ENVL-CL6X6312-6665
110,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344327ENVL-CL8X8312-6220
124,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344336ENVL-CL10X10312-6667
139,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344345ENVL-CL12X12312-6411
178,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344354ENVL-CL15X15312-6837
197,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344363ENVL-CL2XAR2312-6601
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344379ENVL-CL3XAR3312-6657
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344388ENVL-CL4XAR4312-6481
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344397ENVL-CL6XAR6312-6479
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344406ENVL-CL8XAR8312-6462
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344415ENVL-CL10XAR10312-6656
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする