曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-ST型”

LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” - オーツカ光学

ENVL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)1.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)350入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72345115ENVL-ST 168-0501337-0222
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345124ENVL-ST2X312-6252
50,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72345133ENVL-ST3X312-6672
57,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345149ENVL-ST4X312-6689
64,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345158ENVL-ST6X312-6398
74,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345167ENVL-ST8X312-6602
87,500
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345176ENVL-ST10X312-6483
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345185ENVL-ST12X312-6423
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345194ENVL-ST15X312-6607
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345203ENVL-ST2XAR312-6675
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345219ENVL-ST3XAR312-6443
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345228ENVL-ST4XAR312-6381
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345237ENVL-ST6XAR312-6598
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345246ENVL-ST8XAR312-6662
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345255ENVL-ST10XAR312-6633
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする