LED照明拡大鏡 SKKL-CL

LED照明拡大鏡 SKKL-CL - オーツカ光学

SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+5調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346463SKKL-CL2X2312-6412
68,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346479SKKL-CL3X3312-6461
73,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346488SKKL-CL4X4312-6391
82,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346497SKKL-CL6X6312-6450
93,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346506SKKL-CL8X8312-6431
108,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346515SKKL-CL10X10312-6631
125,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346524SKKL-CL12X12312-6686
168,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346533SKKL-CL15X15312-6844
183,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346549SKKL-CL2XAR2312-6650
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346558SKKL-CL3XAR3312-6843
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346567SKKL-CL4XAR4312-6217
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346576SKKL-CL6XAR6312-6614
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346585SKKL-CL8XAR8312-6451
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346594SKKL-CL10XAR10312-6600
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする