曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-FL

LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL - オーツカ光学

SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347005SKKL-FL 188-0601-337-1698
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347014SKKL-FL2X2312-6436
94,600
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347023SKKL-FL3X3312-6709
102,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347039SKKL-FL4X4312-6453
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347048SKKL-FL6X6312-6635
125,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347057SKKL-FL8X8312-6257
142,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347066SKKL-FL10X10312-6385
155,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347075SKKL-FL12X12312-6620
195,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347084SKKL-FL15X15312-6703
214,500
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347093SKKL-FL2XAR2312-6683
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347109SKKL-FL3XAR3312-6639
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347118SKKL-FL4XAR4312-6692
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347127SKKL-FL6XAR6312-6697
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72347136SKKL-FL8XAR8312-6702
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
72347145SKKL-FL10XAR10312-6838
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする