タジマツール(TJMデザイン)
メタルスマートリール
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途
-
材質
(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプ
ストレート
機能
アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法
ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)
1200(アシストロープ部含む)
ロック
フリー式
内容量
1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72343767
AZ-MSMR05
取付可能工具:0.5以下
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
72343776
AZ-MSMR10
取付可能工具:1.0以下
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
72343785
AZ-MSMR20
取付可能工具:2.0以下
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください