4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)

4回線音声応答装置(外部機器制御機能付) - タカコム

外部機器制御機能付き
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。
パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更
外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作
本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計
「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成
タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。
年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消
応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。

付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72343803AT-4000N MK
105,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする