曜日別特売

紳士カバー付きカラーブーツ

紳士カバー付きカラーブーツ - コーコス信岡紳士カバー付きカラーブーツ - コーコス信岡

泥や砂、水が入りにくい設計の履き口カバー付き
吸汗性に優れ、ブーツにこもった汗などのベタ付きを軽減する吸汗速乾インナー
取り外し可能のカップインソール付き
深溝で泥、水はけもよく、しっかりグリップする凹凸のあるアウトソール。

用途作業、ワーク、仕事、外出、農業、園芸、アウトドア、キャンプ、畑材質ラバー形状ハイカット機能吸汗速乾靴タイプ長靴内容量1足
注意
※ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。ご容赦ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72353646HB-788ネイビー・レッドXL
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
72353576HB-788ホワイト・ブラックM
オープン
取扱い終了
72353585HB-788ホワイト・ブラックL
オープン
取扱い終了
72353594HB-788ホワイト・ブラックLL
オープン
取扱い終了
72353603HB-788ホワイト・ブラックXL
オープン
取扱い終了
72353619HB-788ネイビー・レッドM
オープン
取扱い終了
72353628HB-788ネイビー・レッドL
オープン
取扱い終了
72353637HB-788ネイビー・レッドLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする