曜日別特売

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き - トライメイト
(14件のレビュー)

マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。
カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。
1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。
本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当充電方式USB充電電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
マグネット
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72348536TRM-WL00415050×35×114
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
72348545TRM-WL005220マグネット57×40×125
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 明るすぎた

形は使いやすく、気に入っています。
弱モードはもう少し暗いと使いやすいと思います。
スポットもかなり明るく、すぐに熱を持ってきます。

2025-06-10
用途: オートバイの修理、部品取付時
菱沼商会

購入して半年も持たずに、電池を満充電して使用せずに3日程置いておくと、放電して電池残量が0になってしまう商品でした。保証期間が過ぎていたので、廃棄しました。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 農機具整備等

とても明るく 持ち運びも小さくて楽である。また、マグネットでどこにでも固定でき便利です。電池ではなく充電式なので電池を気にすることなく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 72348545
2025-10-01
用途: 作業を照らす
その他業種

あまり使わないうちに、壊れました。すぐにバッテリーを充電しないといけない。点灯しなくなった

対象商品 : 72348536
2024-07-23
用途: 作業時マグネット、据え置き。重宝してます
株式会社 アイベス

充電端子ドコモUSBソケツトが良い、カラー点滅必要なし。

対象商品 : 72348536
2023-10-04
用途: 夜間のレッカー作業
カーコーティングファクトリー一光

夜間レッカー作業用が壊れたので、こちらを選び正解でした。いろんなパターンで使えるし、充電式でとにかく明るい!スポットでは遠方まで照らし、広角ではちょうどいい感じの見やすさです。何より、レッドとブルーの交互のフラッシュが、後続車両への警告、レッカー搬送に役立ち気に入りました。1つ、マグネットがもう少し強ければな-って感じです。
2個目を検討しています。

3が参考にしています
対象商品 : 72348536
2023-10-16
用途: 機械組立て用
製造業

充電式で尚コスパもいい
思っていた以上に明るく良い商品です。

対象商品 : 72348536
2023-07-03
用途: 電気・制御工事
ENESYS Serviceサービス業

明るさOK
電池の持ちOK
軽さOK
トータルで使い勝手OK

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする