出力電圧はフルスケールAC/DC600mV
デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能
オートパワーオフ(約20分)機能付き
ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個