曜日別特売

チップ DNMG-SF

チップ DNMG-SF - タンガロイチップ DNMG-SF - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72353883DNMG150404-SF AH62254.760.4
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353899DNMG150408-SF AH62254.760.8
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353908DNMG150604-SF AH62256.350.4
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353917DNMG150608-SF AH62256.350.8
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする