曜日別特売

チップ DNMG-SS

チップ DNMG-SS - タンガロイチップ DNMG-SS - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72353926DNMG150404-SS AH62254.760.4
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
72353935DNMG150408-SS AH62254.760.8
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353944DNMG150412-SS AH62254.761.2
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353953DNMG150604-SS AH62256.350.4
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353969DNMG150608-SS AH62256.350.8
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72353978DNMG150612-SS AH62256.351.2
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする