曜日別特売

チップ SNMG-SH

チップ SNMG-SH - タンガロイチップ SNMG-SH - タンガロイ
寸法ap(mm)2~6寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72354276SNMG120408-SH AH62250.8
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354285SNMG120412-SH AH62251.2
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする