タンガロイ
チップ SNMGR/L-S
寸法ap(mm)
1~4
寸法D1(mm)
5.16
寸法ft(mm)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354294
SNMG120404R-S AH6225
R
0.4
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354303
SNMG120404L-S AH6225
L
0.4
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354319
SNMG120408R-S AH6225
R
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354328
SNMG120408L-S AH6225
L
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください