タンガロイ
チップ TNMG-SS
寸法ap(mm)
0.5~3
寸法D1(mm)
3.81
寸法ft(mm)
0.08~0.2
寸法IC(mm)
9.525
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
形状
正三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354364
TNMG160404-SS AH6225
0.4
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72354373
TNMG160408-SS AH6225
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354389
TNMG160412-SS AH6225
1.2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください