チップ TNMG-SA

チップ TNMG-SA - タンガロイチップ TNMG-SA - タンガロイ
寸法ap(mm)1~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72354425TNMG160404-SA AH62250.4
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354434TNMG160408-SA AH62250.8
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354443TNMG160412-SA AH62251.2
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする